3M™ ET 60 PTFE-Film, Bruin, 12 mm x 33 m x 0,1 mm

Artikelnummer: 7100091565
  • Minimale bestelhoeveelheid 19 stuks
  • Stappen van de bestelling: 19 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100091565
EAN/GTIN 04054596153585
Nummer fabrikant 7100091565
L-nummer L01310 1460

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Goede vochtbestendigheid
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 12 mm
Bijzonder hoge elasticiteit tot 300%

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van PTFE-folie 60 is een isolatietape met een rug van PTFE-folie. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik op hogetemperatuurspoelen, kabelbomen en condensatoren waar een hoge diëlektrische weerstand en breuksterkte vereist zijn. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 180 °C (32 tot 356 °F).

Kenmerk:

Bestand tegen chemicaliën en hoge elektrische vlammen
Geschikt voor gebruik met spoelen, kabelbomen en condensatoren onder hoge temperaturen
De PTFE-filmrug maakt toepassingen mogelijk waar stabiliteit en minimale krimp vereist zijn
Uiterst doeltreffende rubber-hars lijm
Vlamvertragend
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 180 °C
UL-genoteerd en RoHS 2002/65/EG-conform