3M™ ET 60 PTFE-Film, Bruin, 25 mm x 33 m x 0,1 mm

Artikelnummer: 7100091506
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100091506
    EAN/GTIN 04054596153561
    Nummer fabrikant 7100091506

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Transparant
    Goede vochtbestendigheid
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 25 mm
    Bijzonder hoge elasticiteit tot 300%

    Omschrijving:

    3M™ Isolatietape van PTFE-folie 60 is een isolatietape met een rug van PTFE-folie. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik op hogetemperatuurspoelen, kabelbomen en condensatoren waar een hoge diëlektrische weerstand en breuksterkte vereist zijn. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 180 °C (32 tot 356 °F).

    Kenmerk:

    Bestand tegen chemicaliën en hoge elektrische vlammen
    Geschikt voor gebruik met spoelen, kabelbomen en condensatoren onder hoge temperaturen
    De PTFE-filmrug maakt toepassingen mogelijk waar stabiliteit en minimale krimp vereist zijn
    Uiterst doeltreffende rubber-hars lijm
    Vlamvertragend
    Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 180 °C
    UL-genoteerd en RoHS 2002/65/EG-conform