Omschrijving:
Bescherm uzelf tegen gevaarlijk stof en nevel met de 3M™ Maskers uit de 8000 serie. Onze robuuste, cupvormige maskers bieden FFP1-, FFP2- en FFP3-bescherming en zijn voorzien van een zachte, gecapitonneerde binnenbekleding voor langdurig comfort tijdens uw werkdag. Zij hebben een lichtgewicht ontwerp met twee hoofdbanden, een neusklem, zachte rand (het gebied dat in contact komt met het gezicht) en neusschuim die ervoor zorgen dat de makers op een breed scala aan gezichten passen. De 3M Advanced Electret (filter) Media (AEM) helpt gebruikers om gemakkelijk te ademen, en een deel van het assortiment is verkrijgbaar met een 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel, waardoor de warmteontwikkeling wordt verminderd voor gebruikers die in warme en vochtige omstandigheden werken. Door de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden kunt u het geboden beschermingsniveau identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Zij zijn ontwikkeld om goed in combinatie met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken.
Voordeel:
- Gevlochten hoofdbanden: Materialen zijn speciaal geselecteerd voor extra comfort en duurzaamheid.
- Hoofdbanden met kleurcoderingen bieden bescherming door eenvoudige identificatiemogelijkheden.
- Kleurcode rood: FFP3 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009
- M-Neusclip: De neusclip kan door de dragers snel en gemakkelijk rond de neus worden gevormd voor meer comfort
- Stevige buitenschaal: De constructie van de schaal biedt gebruikers extra duurzaamheid
- 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel: Het Cool Flow uitademventiel vermindert de opbouw van warmte om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
- Krachtig filtermateriaal: Door het 3M™ Advanced Elektret filtermateriaal kunnen gebruikers gemakkelijk door het stofmasker ademhalen en zo genieten van een comfortabelere bescherming
- Voering met gewatteerde pasvorm: Door de superzachte, gewatteerde voering blijft het draagcomfort voor de werknemers gegarandeerd
- Zachte gelaatsafdichtingsring aan de binnenkant: Verbetert gelaatsafdichting en comfortgevoel.
- Kan hygiënisch worden schoongemaakt voor een betere hygiëne van de drager bij gebruik gedurende langer dan één shift (3M™ 105 Maskerreiniger)
Advies:
- Bescherming tegen fijn stof en nevel