Uitvoering:
Productkleur: Geel
Bijzonder dunne en elastische folie voor toepassingen in krappe ruimtes
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 9 mm
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C.
Omschrijving:
3M™ Isolatietape van polyesterfolie 56 is een vochtbestendige isolatietape. Deze tape is geschikt voor isolatietoepassingen die een hoge diëlektrische sterkte vereisen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 130 °C (32 tot 266 °F).
Kenmerk:
Drukgevoelige thermohardende rubberlijm en polyester filmrug voor optimale hechting
Geschikt als spiraalbescherming en laagisolatie
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 130 °C
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C
Doorslagspanning: 5.500 V