3M™ Scotchlite™ materiaal reflecterend 8925, 80 mm x 100 m, 4 rollen/doos

Artikelnummer: 7100090295
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7100090295
EAN/GTIN 50051138531480
Nummer fabrikant 7100090295

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Zeer goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 100 m
Totale breedte: 80 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Zilver reflecterend weefsel 8925 met hoge reflectiewaarden voor zwaarder belaste high-visibility kleding.

Kenmerk:

Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100

Tip:

Voor zwaardere waarschuwingskleding