3M™ ET 56 Polyester Tape, Geel, 12 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7100090261
  • Minimale bestelhoeveelheid 19 stuks
  • Stappen van de bestelling: 19 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100090261
    EAN/GTIN 04054596135079
    Nummer fabrikant 7100090261
    L-nummer L01310 1774

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Geel
    Bijzonder dunne en elastische folie voor toepassingen in krappe ruimtes
    Totale lengte: 66 m
    Totale breedte: 12 mm
    Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C.

    Omschrijving:

    3M™ Isolatietape van polyesterfolie 56 is een vochtbestendige isolatietape. Deze tape is geschikt voor isolatietoepassingen die een hoge diëlektrische sterkte vereisen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 130 °C (32 tot 266 °F).

    Kenmerk:

    Drukgevoelige thermohardende rubberlijm en polyester filmrug voor optimale hechting
    Geschikt als spiraalbescherming en laagisolatie
    Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 130 °C
    UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
    Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C
    Doorslagspanning: 5.500 V

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen