3M™ Transfer Tape 9471LE

Artikelnummer: 7100089546
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100089546
EAN/GTIN 50021200448039
Nummer fabrikant 7100089546

Omschrijving

Uitvoering:

58 µm dik 300LSE serie transfer tape. Uitstekende hechting aan materialen met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)
Sterke hechting aan licht oliehoudende metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, dus geschikt voor het hechten van verschillende materialen
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 305 mm
Ideale oplossing voor algemene montage en montage van een breed scala aan materialen

Omschrijving:

3M™ Transfertape 9471LE bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300LSE van 58 µm op een liner van verdicht kraftpapier nr. 58 van 107 µm.

Kenmerk:

58 µm dikke transfer kleefband van de 300LSE serie. Uitstekende hechting op materialen met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP)// 58 µm dikke transfer tape uit de 300LSE-serie. Uitstekende hechting op materialen met een lage oppervlakte-energie, waaronder poedercoatings en kunststoffen zoals polypropyleen (PP).
Sterke hechting op licht olieachtige metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, daardoor geschikt voor het lijmen van verschillende materialen// Sterke hechting op licht olieachtige metalen en materialen met een hoge oppervlakte-energie, daardoor geschikt voor het lijmen van verschillende materialen
Uitstekende hechting en anti-loslatingseigenschappen// Uitstekende hechting en anti-loslatingseigenschappen
Goede bestendigheid tegen industriële chemicaliën, dienstchemicaliën, oplosmiddelen en vocht// Goede bestendigheid tegen industriële chemicaliën, dienstchemicaliën, oplosmiddelen en vocht
Ideale oplossing voor algemene bevestiging en montage van een breed scala aan materialen// Ideale oplossing voor algemene bevestiging en montage van een breed scala aan materialen
Voldoet aan een breed scala van auto- en OEM-specificaties// Voldoet aan een breed scala van auto- en OEM-specificaties

Tip:

Geschikt voor veel verschillende materialen, waaronder laagenergetische oppervlakken
Verlijmen van moderne kunststoffen zoals PE of PP of gepoedercoate substraten
Transparante lassen