Uitvoering:
Productkleur: Huidskleur
De door 3M ontworpen achterkant dicht spijker- en nietgaatjes af om het binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM 1970).
Geen uitlopen of doorlekken van lijm, zelfs niet bij hoge zomertemperaturen
Totale breedte: 50 mm
Verschillende bouwmaterialen getest op compatibiliteit door IFT Rosenheim
Omschrijving:
De 3M™ Flexibele luchtafdichtingstape 8067E FAST-F is een zelfklevende, waterdichte afdichtingstape die speciaal is ontwikkeld om openingen en koppelingen af te dichten in de bouw, zoals gaten in de buitenmuren.
Kenmerk:
Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling// Tot 6 maanden bestand tegen uv-straling
Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)// Onderlaag van folie dicht af rond nagels en nietjes om binnendringen van vocht te voorkomen (voldoet aan ASTM-norm 1970)
De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte// De lijm smelt of vlekt niet in de zomerhitte
Elke 4,7 cm meetmarkeringen voor eenvoudiger afsnijden op de gewenste lengte// Elke 4,7 cm meetmarkeringen voor eenvoudiger afsnijden op de gewenste lengte
Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'// Geschiktheid voor bouwmaterialen getest door 'ift Rosenheim'
Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli// Doorstaat spijkerafsluitbaarheidstests vóór en na temperatuurcycli
doorschijnend/// doorschijnend
Komt in aanmerking voor leed-certificatiepunten// komt in aanmerking voor leed-certificatiepunten
Tip:
Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow