3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen, 27 dB, groen, opvouwbaar, H515FB-555-GN

Artikelnummer: 7100085929
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7100085929
EAN/GTIN 04046719531004
Nummer fabrikant 7100085929

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkappen zijn onze gehoorbeschermers die zijn ontworpen voor gebruik in omgevingen waar wordt gejaagd en geschoten. Ze hebben een vorm die interferentie met de kolf van het geweer voorkomt, zodat u het optimale schot krijgt. Beschikbaar in rood, zwart en groen.

Kenmerk:

Tot 27 dB geluidsreductie
Ontworpen voor gebruik tijdens jagen en schieten
Gevoerde metalen hoofdbandconstructie helpt de hele dag door een constante kracht te behouden voor betrouwbare bescherming
De afgeschuinde schelpvorm is ontworpen om interferentie met de geweerkolf te voorkomen, zodat u het doel kunt raken
Zachte, brede kussens met vloeistof en schuim zorgen voor een optimale afdichting en weinig druk
Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënesets
Opvouwbare hoofdband voor eenvoudig opbergen in een zak of tas