Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Getest volgens JAMA en VDA278 normen.
Totale lengte: 200 m
Totale breedte: 1500 mm
Omschrijving:
3M™ Dubbelzijdige tissuetape met laag VOS-gehalte 99015LVC is een dubbelzijdige tape van 158 µm op een tissuedrager voor dimensionale stabiliteit en gebruiksgemak bij het lamineren en stansen. Dit product wordt aangeraden voor het hechten van interieuronderdelen en sierstrips in auto's en het bevestigen van allerlei soorten schuim en ondergronden met een hoge en lage oppervlakte-energie.
Kenmerk:
Dubbelzijdige tissuetape van 158 µm met acrylaatlijm met een laag VOS- en FOG-gehalte.// Dubbelzijdige tissuetape van 158 µm met acrylaatlijm met een laag VOS- en FOG-gehalte.
Voldoet aan de JAMA- en VDA278-norm voor de auto-industrie.// Voldoet aan de JAMA- en VDA278-norm voor de auto-industrie.
Kortstondig hittebestendig tot 200 °C met goede afschuifsterkte.// Kortstondig hittebestendig tot 200 °C met goede afschuifsterkte.
Papieren drager voor dimensionale stabiliteit en is gemakkelijk te hanteren tijdens laminaties// Papieren drager voor dimensionale stabiliteit en is gemakkelijk te hanteren tijdens laminaties
58# verdichte kraft lin er zorgt voor nauwkeurig stansen
Tip:
Geschikt voor toepassingen in het interieur van auto's