Uitvoering:
100 µm dikke transfer tape met scrim voor versteviging en acrylaatlijm met lage VOC- en FOG-waarden.
Ontworpen om te voldoen aan de grenswaarden voor vluchtige organische stoffen (VOC) bepaald door JAMA en VDA278 automotive testnormen.
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1000 mm
Omschrijving:
3M™ Transfertape met scrim en een laag VOS-gehalte 98010LVC is een transfertape van 100 µm op een met scrim versterkte drager voor goede dimensionale stabiliteit bij het lamineren van grote oppervlakken. Dit product wordt aangeraden voor het hechten van interieuronderdelen en sierstrips in auto's en het bevestigen van allerlei soorten schuim en ondergronden met een hoge en lage oppervlakte-energie.
Kenmerk:
Transfertape van 100 µm op een met scrim versterkte drager en een laag acrylaatlijm met een laag VOS- en FOG-gehalte.
Voldoet aan de JAMA- en VDA278-norm voor de auto-industrie en de industrienormen voor vluchtige organische stoffen.
Kortstondig hittebestendig tot 135 °C met goede afschuifsterkte.
Ideale oplossing voor universele bevestiging en assemblages van een breed scala aan materialen
Tip:
Geschikt voor toepassingen in het interieur van auto's