3M™ Finesse-it™ convolut Foam Red 65876, 133 mm, PN65876

Artikelnummer: 7100085536
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100085536
EAN/GTIN 04054596095625
Nummer fabrikant 7100085536
L-nummer L51710 1671

Omschrijving

Uitvoering:

Grijs polijstschuim: combineert hoge materiaalafname met de langste levensduur
Rood polijstschuim: bereikt zeer goede resultaten met even verbazingwekkende duurzaamheid
Wit polijstschuim: zorgt voor echte hoogglans en indrukwekkende afwerkingsresultaten

Omschrijving:

3M™ Finesse-it™ Schuim polijstpads zijn ontwikkeld voor gebruik met 3M™ Finesse-it™ Polijstmiddelen. Bevestig aan polijstschijven, excentrische gereedschappen en roterende polijstmachines met variabele snelheden voor een zachte, gladde finish op hout en coatings voor auto´s, boten en vliegtuigen.

Kenmerk:

Maak een zacht en glad oppervlak voordat u 3M™ Finesse-it™ Polijstmiddel aanbrengt
Geef een satijn-, half- of hoogglansfinish aan hout en coatings voor auto´s, boten en vliegtuigen
Herstel coatings zonder overschilderen
De wafelstructuur zorgt voor een goed contactoppervlak en minimaliseert de warmteontwikkeling

Tip:

Gebruik met 3M™ Finesse-it™ Polijstmiddel voor een professionele finish op hout en coatings voor auto´s, boten en vliegtuigen