3M™ Cubitron™ II Schuurband 984F, 30 mm x 141 mm, 60+

Artikelnummer: 7100085443
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100085443
EAN/GTIN 04054596107267
Nummer fabrikant 7100085443
L-nummer L51810 102

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame, krachtige schuurband voor het voorschuren
3M precisie-gevormde keramische korrel, dicht verspreid
Totale lengte: 141 mm
Totale breedte: 30 mm
Korrelgrootte 36+ tot 120+

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ II Schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain dat moeiteloos door metaal snijdt. Onze 984F banden bevatten een slijphulpstof, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met middelhoge tot hoge druk.

Kenmerk:

Maakt het werk voor de operator minder vermoeiend, doordat de 3M Precision Shaped Grain minder slijpdruk vraagt
3M Precision Shaped Grain breekt in punten die zichzelf slijpen en uitzonderlijk snel snijden en de productiviteit verhogen
De schuurband gaat langer mee: u kunt meer onderdelen per band bewerken en hoeft de band dus minder vaak te vervangen
De YF-gewicht rug is ideaal voor toepassingen met middelhoge tot hoge drukuitoefening op roestvaststaal en kobaltchroom- en nikkellegeringen

Tip:

Wordt gebruikt om metalen platen passend te maken of om roestvaststalen platen te voorzien van een korrelpatroon
Voorziet roestvaststaal van een korrelpatroon, verwijdert materiaal en werkt lasnaden weg