3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, zonder ventilatie, 1.000 V diëlektrisch, lederen zweetband, oranje, G3001MUV100V-OR

Artikelnummer: 7100083193
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100083193
EAN/GTIN 04054596085770
Nummer fabrikant 7100083193

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Oranje
Biedt bescherming tegen schokken
Voor gebruik met 3M™-veiligheidsbrillen 500

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3001MUV100V-OR is onze oranje helm met ratelophanging en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.

Kenmerk:

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
Korte klep voor verbeterd zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw