Scotch Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 3,2 mm, Zonder Gat, 6C MED+

Artikelnummer: 7100081366
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100081366
EAN/GTIN 50048011650840
Nummer fabrikant 7100081366
L-nummer L51710 1229

Omschrijving

Uitvoering:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO geperste wiel is ons nieuwe metaalbewerkingsgereedschap met de keramische 3M Precision Shaped Grain-technologie verweven in het schuurmateriaal. Deze schijven hebben een rug met een zachte nylon vezelstructuur en een Roloc™-bevestigingssysteem voor direct en eenvoudig gebruik van uw gereedschap.

Kenmerk:

geperste samenstelling voor een langere standtijd, grotere sterkte en minder slijtage voor langer gebruik
Niet-geweven samenstelling van het schuuroppervlak voorkomt vollopen van stof en slijpdeeltjes
Perfect voor gemiddeld tot intensief afbramen
Roloc™ bevestigingssysteem om snel en eenvoudig een schijf te koppelen aan gereedschap
Multi-purpose wiel biedt voordelig alternatief voor cartridgerollen, lamellenwielen en -schijven en gecoate schijven

Tip:

Te gebruiken voor het afbramen, blenden en finishen van allerlei elementen, zoals buizen met schroefdraad, boorpijpen, rotoren, omhulsels, modules en leidingen voor turbines, tandwielen, plaatmetaal, motorcomponenten, en machinaal bewerkt en geperst materiaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen