Scotch-Brite™ Heavy Duty Handpad 7440, 152 mm x 228 mm, A CRS

Artikelnummer: 7100080459
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurspons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100080459
    EAN/GTIN 50048011650550
    Nummer fabrikant 7100080459
    L-nummer Z5E430 HP7440CRS

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Totale lengte: 22.86 cm
    Totale breedte: 15.24 cm

    Omschrijving:

    Dankzij zijn compacte structuur is de Scotch-Brite™ handpad voor agressief gebruik 7440 onze meest agressief werkende en duurzame handpad. De supersterke pads snijden snel en gemakkelijk door verontreinigingen en oxides om lijmlagen af te breken tijdens zware reinigings-, afbraam- en finishtoepassingen.

    Kenmerk:

    Voor zware reinigings-, ontbramings- en afwerktoepassingen met een agressieve, duurzame handpad
    Scotch-Brite™ handpad met zeer hoge dichtheid is superagressief voor snelle materiaalverwijdering
    Duurzame constructie bestand tegen extreem zwaar gebruik op de hardste oppervlakken

    Tip:

    Te gebruiken voor agressieve reinigings-, afbraam- en finishtoepassingen met extra voordelen boven staalwol