3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 9359, Blauw, 75 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100080106
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100080106
EAN/GTIN 05900422067931
Nummer fabrikant 7100080106

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Niet bestemd voor riemaangedreven persen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 75 mm

Omschrijving:

3M™ Repulpable Flying Splice Tape 9355 is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.

Kenmerk:

Voor kernaangedreven print processen of Off-Machine Coaters// Voor kernaangedreven print processen of Off-Machine Coaters
Niet voor riemaangedreven printprocessen// Niet voor riemaangedreven printprocessen
Betrouwbaar splitsmechanisme zorgt voor consistente resultaten// Betrouwbaar splitsmechanisme zorgt voor consistente resultaten
Flexodruk// Flexodruk
Hittebestendig voor lassen met hogere snelheid op kernaangedreven drukpersen

Tip:

Use for splicing conditions when a standard break-open force is required