3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 9356, Blauw, 75 mm x 55 m

Artikelnummer: 7100080102
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100080102
    EAN/GTIN 05900422067955
    Nummer fabrikant 7100080102

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Blauw
    Niet bestemd voor riemaangedreven persen
    Totale breedte: 75 mm

    Omschrijving:

    3M™ Splittable Flying Splice Tape 9356 is onze dubbel gecoate, splijtbare tape-constructie ontworpen voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.

    Kenmerk:

    Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen// Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen
    Niet bedoeld voor gebruik op bandgestuurde drukpersen// Niet bedoeld voor gebruik op bandgestuurde drukpersen
    Betrouwbaar splitsmechanisme zorgt voor consistente resultaten// Betrouwbaar splitsmechanisme zorgt voor consistente resultaten
    Flexodruk// Flexodruk
    Voor hogere lassnelheden op kernaangedreven drukpersen

    Tip:

    Use for splicing conditions when a standard break-open force is required