3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757

Artikelnummer: 7100079872
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100079872
EAN/GTIN 04054596070691
Nummer fabrikant 7100079872
L-nummer L01140 110

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: Single Size
Totale lengte: 0.38 m
Totale breedte: 0.23 m
Totale hoogte: 0.2 m

Omschrijving:

Premium hoofdkap met dubbele schouderbedekking is gelijk aan de S-657, maar met een stof om verfspuitnevel op te vangen. De premium herbruikbare hoofdharnas en binnenschouderbedekking verminderen de kans dat verf op de drager en het werkstuk komt. De stof heeft ook een interne film die helpt verhinderen dat verf de huid of de kleding raakt.

Kenmerk:

Vervangbare kappen (S-707)
Zeer rendabel voor omgevingen waar het intensief wordt verbruikt
Extern afstelbare luchtstroom
Stof speciaal ontwikkeld om verfspuitnevel te helpen opvangen
Compleet met binnenschouderbedekking
Wit
Eenvoudig weg te gooien: componenten kunnen gescheiden worden
Direct klaar voor gebruik

Tip:

Painting