3M™ S-657 Premium hoofdkap met dubbele schouderbedekking

Artikelnummer: 7100079871
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100079871
EAN/GTIN 04054596070684
Nummer fabrikant 7100079871
L-nummer L01140 128

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: Single Size
Totale lengte: 0.38 m
Totale breedte: 0.23 m
Totale hoogte: 0.2 m

Omschrijving:

Premium hoofdkap met dubbele schouderbedekking. Gebruikers dragen de S-657 door de binnenschouderbedekking in een shirt of beschermende overall weg te stoppen, waardoor overtollige lucht over het lichaam kan worden gevoerd, wat extra comfort geeft.

Kenmerk:

Vervangbare kappen (S-607)
Zeer rendabel voor omgevingen waar het intensief wordt verbruikt
Extern afstelbare luchtstroom
Algemene toepassingen, rendabele stof
Compleet met binnenschouderbedekking
Wit
Eenvoudig weg te gooien: componenten kunnen gescheiden worden
Direct klaar voor gebruik

Tip:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems