3M™ S-655 Premium hoofdkap met schouderbedekking

Artikelnummer: 7100079870
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100079870
    EAN/GTIN 04054596070677
    Nummer fabrikant 7100079870
    L-nummer L01140 66

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Size: Single Size
    Totale lengte: 0.38 m
    Totale breedte: 0.23 m
    Totale hoogte: 0.2 m

    Omschrijving:

    De premium hoofdkap met schouderbedekking geeft bedekking voor het hoofd, gezicht, nek en schouders, en geeft ook oog- en gezichtsbescherming tegen EN166-spatten van vloeistoffen en tegen impact met lage energie.

    Kenmerk:

    Vervangbare kappen (S-605)
    Zeer rendabel voor omgevingen waar het intensief wordt verbruikt
    Extern afstelbare luchtstroom
    Algemene toepassingen, rendabele stof
    Gebreide binnenkraag
    Wit
    Eenvoudig weg te gooien: componenten kunnen gescheiden worden
    Direct klaar voor gebruik

    Tip:

    Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems