Uitvoering:
Productkleur: Blauw
De splijtbare laag is gewijzigd ten gunste van een algemeen lagere splijtkracht en een hogere splijtbetrouwbaarheid bij verwerking op persen met bandaandrijving.
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 50 mm
Omschrijving:
3M™ Repulpable Flying Splice Tape 9353 is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.
Kenmerk:
Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen// Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen
De splitsbare laag is aangepast om een lagere splitskracht te krijgen voor een betere betrouwbaarheid bij riemaangedreven processen.// De splitsbare laag is aangepast om een lagere splitskracht te krijgen voor een betere betrouwbaarheid bij riemaangedreven processen.
Dit product kan ook gebruikt worden voor kernaangedreven processen.// Dit product kan ook gebruikt worden voor kernaangedreven processen.
Ontworpen voor een betere hechting op een breed scala aan gecoate papiersoorten// Ontworpen voor een betere hechting op een breed scala aan gecoate papiersoorten
Verkrijgbaar in blauw
Tip:
Use it for splicing conditions when a low break-open force is required