3M™ Mandrel voor Even Run Schuurband, 45x30mm

Artikelnummer: 7100074218
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Spandoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100074218
EAN/GTIN 04054596025721
Nummer fabrikant 7100074218

Omschrijving

Uitvoering:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Omschrijving:

De Standard Abrasives™ Mandrel is vervaardigd van staal voor een betere duurzaamheid, levensduur en stevigheid. Onze mandrel is specifiek ontworpen voor unitized wielen met centreergat en laat zich eenvoudig bevestigen aan rechte slijpers en roterende gereedschappen.

Kenmerk:

Speciaal ontworpen voor unitized wielen met centreergat
Vervaardigd van staal voor een betere duurzaamheid, levensduur en slijtvastheid
Eenvoudig te bevestigen aan rechte slijpers en roterende gereedschappen
Helpt moeilijk bereikbare plekken toegankelijk te maken door extra lengte toe te voegen aan het wiel
Voor de aandrijving van unitized wielen met centreergat, een diameter van 25,4 mm en een breedte van 4,76 mm

Tip:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen