Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Onmiddellijke duurzaamheid dankzij drukgevoelige lijm
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1210 mm
Kan mechanische bevestigingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen, wat resulteert in boren, slijpen, nabewerking, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Omschrijving:
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4991. Dat is een grijze, universele tape met een dikte van 2,3 mm op basis van acrylaatlijm met een vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Kenmerk:
Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid.
Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof// Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof.
Bijna onzichtbare bevestiging zorgt voor gladde oppervlakken// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp
2,3 mm dik, sterk conformeerbaar kleefband van grijs acryl voor sterkte en conformeerbaarheid in veeleisende toepassingen, vooral op materialen met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie// 2,3 mm dik, sterk conformeerbaar kleefband van grijs acryl voor sterkte en conformeerbaarheid in veeleisende toepassingen, vooral op materialen met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie.
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard// Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.
Hoge weekmakerbestendigheid// Hoge weekmakerbestendigheid
Tip:
Voor het lijmen van panelen op frames
Voor het verlijmen van verstijvingselementen op panelen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of hulpstukken
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen