Uitvoering:
Reflecterende transferfilm verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht
Goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1257.3 mm
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX-norm 100
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Zilver reflecterende transferfolie 5807 met hoge reflectiewaarden, ideaal voor het plotten van belettering voor high-visibility kleding, zoals werk- en bedrijfskleding, vrijetijdskleding en accessoires.
Kenmerk:
Reflecterende transferfolie helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren
Goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Met transferfolie voor direct plotten en patchen
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100
Tip:
Voor het plotten van belettering voor waarschuwingskleding zoals werkkleding, bedrijfskleding, vrijetijdskleding en accessoires