3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, 150+, Multi Hole

Artikelnummer: 7100065918
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100065918
EAN/GTIN 50076308642599
Nummer fabrikant 7100065918
L-nummer L51710 148

Omschrijving

Uitvoering:

De filmrug zorgt voor een optimale ondersteuning van de korrel en randstabiliteit
Verhoogde productiviteit, aanzienlijk hogere prestaties dan vergelijkbare haak- en lusschijven
Langere levensduur van het gereedschap bij gelijkblijvende afnamesnelheid
Zuinig door lange levensduur en efficiënte werking
Agressief verwijderen en snel slijpen

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L snijdt tot twee keer sneller en gaat tot zes keer langer mee dan conventionele schuurmaterialen. Onze filmschijven zijn ideaal voor allerlei toepassingen die voornamelijk gericht zijn op materiaalafname, en kunnen effectief worden gebruikt op een breed scala ondergronden.

Kenmerk:

De 3M Precision Shaped Grain slijpt tot twee keer sneller en gaat tot zes keer langer mee dan andere schuurmaterialen.
Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname
Klittenbandbevestiging om snel en eenvoudig schijven te verwisselen
Multihole patroon voert stof sneller af dan producten met vijf of zes gaten
Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud

Tip:

Ideaal voor allerlei toepassingen die gericht zijn op materiaalafname, en effectief bij gebruik op een breed scala ondergronden, zoals metalen, composietmaterialen, gelcoat en zacht hout
Verfverwerking
Metaalbewerking
Kunststofbewerking