Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Totale breedte: 685.8 mm
Omschrijving:
3M™ dubbelzijdige tape 9495 is bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden en garandeert sterkte en gebruiksgemak tijdens het aanbrengen. Deze dubbelzijdige tape heeft een zwarte, 0,5 mil polyester rugzijde aan beide zijden gecoat met onze 200MP kleefstof. Ideaal voor afbeeldingen, naamplaatjes en de montage van LED-displays. Een 107 µm dik PE-gecoat beschermpapier zorgt voor extra stabiliteit voor een efficiënte toepassing.
Kenmerk:
0.5 mil dikke PET backing zorgt voor extra dimensionale stabiliteit en gemakkelijkere verwerking bij het lamineren en stansen
3M™ Lijm 200MP is de industriestandaard voor het bevestigen van grafische afbeeldingen en naamplaatjes
Met een kleeflaag van 2,9 mil op de voorzijde en een laag van 2,3 mil op de achterzijde voor een verscheidenheid aan toepassingen