3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schijf 775L, 150 mm, Zonder Gaten, 150+

Artikelnummer: 7100064273
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100064273
EAN/GTIN 50051125870417
Nummer fabrikant 7100064273
L-nummer L51710 620

Omschrijving

Uitvoering:

De filmrug zorgt voor een optimale ondersteuning van de korrel en randstabiliteit
Verhoogde productiviteit, aanzienlijk hogere prestaties dan vergelijkbare haak- en lusschijven
Langere levensduur van het gereedschap bij gelijkblijvende afnamesnelheid
Zuinig door lange levensduur en efficiënte werking
Agressief verwijderen en snel slijpen

Omschrijving:

De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 775L is voorzien van de 3M Precision Shaped Ceramic Grain en vertegenwoordigt een revolutionaire ontwikkeling in de schuurtechnologie. Onze filmschijven slijpen tot twee keer sneller en gaan tot zes keer langer mee dan normale schuurmaterialen.

Kenmerk:

Bevat 3M Precision Shaped Grain dat tot twee keer sneller slijpt en tot zes keer langer meegaat dan andere schuurmaterialen.
Filmrug biedt grotere scheurbestendigheid en randbehoud
Ideaal voor tal van toepassingen primair gericht op materiaalafname
Klittenbandbevestiging voor snel en eenvoudig schijven verwisselen

Tip:

Ideaal voor allerlei toepassingen die gericht zijn op materiaalafname, en effectief bij gebruik op een breed scala ondergronden, zoals metalen, composietmaterialen, gelcoat en zacht hout
Verfverwerking
Metaalbewerking
Kunststofbewerking