8997 POLYIMIDE 1ML 19,7INX36YD LOG 1/CV

Artikelnummer: 7100059443
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100059443
EAN/GTIN 00051128988626
Nummer fabrikant 7100059443

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Amber
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 495.3 mm

Omschrijving:

3M™ Polyimide Tape 8997 is een lichtgele polyimide tape met een siliconen kleefstof die bestand is tegen hitte bij het maskeren onder hoge temperaturen. Het is uitstekend bestand tegen hoge temperaturen, chemicaliën en slijtage. Het zorgt voor een goede afdichting bij contact en verwijdert schoon bij maximaal 260 °C.

Kenmerk:

Lichtgele 1,0 mil dikke polyimide drager met 1,4 mil dikke drukgevoelige siliconen kleeflaag
Ideaal voor hoge temperatuur toepassingen
Stevige afdichting op contact, verwijdert schoon tot 260 °C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen