3M™ Vinyl Tape 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, 0.14 mm, Individueel verpakt

Artikelnummer: 7100055835
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100055835
EAN/GTIN 30021200064051
Nummer fabrikant 7100055835
L-nummer L01310 59

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Indigo
Zeer flexibele vinyltape
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 6.35 mm
Totale hoogte: 0.1 mm

Omschrijving:

3M™ Vinyl Tape 471+ werd ontwikkeld als een soepele tape met een veelzijdige rubber lijmlaag en een iets doorschijnende drager. Dit laat nauwkeurige plaatsing toe in complexe patronen. De tape laat zich goed verwijderen zonder lijmresten, zelfs na een oven cyclus van 30 min bij 121°C.

Kenmerk:

Flexibele en soepele tape maakt voor scherpe belijning, kleur agscheiding en ingewikkelde ontwerpen.// Flexibele en soepele tape maakt voor scherpe belijning, kleur agscheiding en ingewikkelde ontwerpen.
Zuiver verwijderbaar zonder lijmresten na een oven cyclus van 30 min bij 121°C.// Zuiver verwijderbaar zonder lijmresten na een oven cyclus van 30 min bij 121°C.
Semi lichtdoorlatend laat toe om preciese aflijning te verwezenlijken in simpele zowel als in complexe ontwerpen// Semi lichtdoorlatend laat toe om preciese aflijning te verwezenlijken in simpele zowel als in complexe ontwerpen
Is bestand tegen het optillen van samengestelde oppervlakken, contouren, verdiepingen en hoeken voor nauwkeurige verfontwerpresultaten// Weerstaat loslaten van samengestelde oppervlakken, rondingen, uithollingen en hoeken voor precisie werk.
Veelzijdig rubberen lijm die hecht en gebruikt kan worden voor vele oppervlakken, inclusief harsen// Veelzijdig rubberen lijm die hecht en gebruikt kan worden voor vele oppervlakken, inclusief harsen
Voor het maskeren van rubberen schijven en kunststof onderdelen// voor het afschermen van rubberen schijven en kunststof onderdelen
Het is met name geschikt voor het lijmen van strakke radii en bochten// schoon en gemakkelijk te verwijderen
Schoon en eenvoudig te verwijderen
Bestand tegen water en oplosmiddelen

Tip:

Lane and safety marking
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes
Colour code piping, tools, instruments, etc.
Protect parts, equipment or products from abrasion
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces