3M™ Scotch® Schilderafplaktape 2899, Blauwgroen, 24 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100055239
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100055239
EAN/GTIN 08021684758232
Nummer fabrikant 7100055239
L-nummer L01310 149

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Robuuste acrylaatlijm voor gemakkelijke verwijdering met goede temperatuurbestendigheid
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 24 mm

Omschrijving:

De 3M™ Scotch® Schilderafplaktape 2899 is een blauw gekleurde afplaktape met een dunne vlakke Washi-papierrug en een acrylkleefstof, goed geschikt voor algemeen afplakken bij schilderswerk. De dikte is 0,081 mm en de treksterkte is 30,7 N / cm. Temp-weerstand is 150 C gedurende 1 uur op roestvrij staal.

Kenmerk:

Ontworpen met een dunne, flexibele achterkant voor consistent scherpe verfranden op zowel gebogen als rechte verflijnen
Stevige acrylkleefstof zorgt voor een gemakkelijke verwijdering en een goede temperatuurbestendigheid
Gemakkelijk met de hand te scheuren, met additieven die in de backing zijn verwerkt om verfafschilfering te voorkomen
Lijm is makkelijk te verwijderen
Tape dikte 0.081 mm