Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Bestand tegen veel chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens beitsen en andere chemische verwerkingsprocessen// de warmte- en lichtreflecterende plakband beschermt oppervlakken en verhoogt de efficiëntie van verlichtingssystemen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 1000 mm
Vanwege de lage doorlaatbaarheid van waterdamp , is de plakband geschikt voor afdichting en reparatie// warmte en lichtreflectie: Beschermt oppervlakken en kan de efficiëntie van verlichtingssystemen verhogen
Omschrijving:
De 3M™ aluminium kleefband 425 is geschikt voor tal van toepassingen in diverse industrieën. Deze ktape van een zachte aluminium drager heeft een acryl drukgevoelige kleefstof.
Kenmerk:
Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen
Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy
Goede hoog- en lage temperatuurprestatie
Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy
Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt
UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid
Gecertificeerd door UL conform UL 746C en geclassificeerd door UL conform UL 723, klasse „L” als brandvertragend materiaal// gecertificeerd door UL conform UL 746C en geclassificeerd door UL conform UL 723, klasse „L” als brandvertragend materiaal
Tip:
Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen
Maskeren voor het chemisch afstrippen van verf
Afdichten en sluiten
Sluiten en afdichten
Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers
Splitsen van dunne folies