3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 19 mm x 55 m, 0.12 mm

Artikelnummer: 7100053636
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100053636
EAN/GTIN 50051125853144
Nummer fabrikant 7100053636
L-nummer L01310 829

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
De combinatie van robuust aluminium en duurzame lijm maakt langdurig gebruik zonder problemen mogelijk
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 19 mm
Hoge weerstand tegen veroudering en verwering

Omschrijving:

3M™ aluminium tape 425 is een zacht aluminium voorzien van een speciale transparente synthetische acrylaat lijm, hiermee is dit de meest universele aluminium tape. Deze tape is ideaal voor maskeren, afdichten, afschermen, chemisch verfstrippen, verbinden, galvaniseren, kunststof beschermen, hitte bescherming.

Kenmerk:

Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen// Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen
Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy// Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy
Goede hoog- en lage temperatuurprestatie// Goede hoog- en lage temperatuurprestatie
Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy// Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy
Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt// Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt
UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid// UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid
Gecertificeerd door UL conform UL 746C en geclassificeerd door UL conform UL 723, klasse „L” als brandvertragend materiaal// gecertificeerd door UL conform UL 746C en geclassificeerd door UL conform UL 723, klasse „L” als brandvertragend materiaal

Tip:

Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen
Maskeren voor het chemisch afstrippen van verf
Afdichten en sluiten
Voor bescherming tegen warmtestraling
Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers
Splitsen van dunne folies