Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Zeer geschikt voor de productie van geponste onderdelen dankzij de beschermende bekleding
Totale lengte: 54.9 m
Totale breedte: 2.5 cm
Lage ontvlambaarheid (klasse L)
Omschrijving:
3M™ aluminium tape 427, 0.12 mm dikte. Van liner voorziene tape 425, zachte aluminium drager voorzien van een acrylaat lijm
Kenmerk:
Hoge performance aluminium tape, 0.07 mm dikke drager, met liner
Gestanste aluminium delen voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 746C, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A)
Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy.
Met uiterst ingenieuze acrylaatlijm voor een lange levensduur en te verwijderen zonder resten achter te laten, zelfs na zware afplaktoepassingen
Bestand tegen brand, weersinvloeden, vocht en uv-straling
Hitte- en lichtreflecterende tape die het oppervlak beschermt en de lichtopbrengst vergroot
UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid
Tip:
Bevestiging van koelspiralen aan koelkasten
Gevestigd in de automobiel- en vliegtuigbouw
Geschikt als vochtscherm (b.v. witgoed)
Voor afscherming tegen warmtestraling