3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 50 mm x 55 m, 0.12 mm

Artikelnummer: 7100053596
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100053596
EAN/GTIN 50051125854967
Nummer fabrikant 7100053596
L-nummer L01310 897
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Bestand tegen veel chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens beitsen en andere chemische verwerkingsprocessen// de warmte- en lichtreflecterende plakband beschermt oppervlakken en verhoogt de efficiëntie van verlichtingssystemen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 50 mm
Vanwege de lage doorlaatbaarheid van waterdamp , is de plakband geschikt voor afdichting en reparatie// warmte en lichtreflectie: Beschermt oppervlakken en kan de efficiëntie van verlichtingssystemen verhogen

Omschrijving:

De 3M™ aluminium kleefband 425 is geschikt voor tal van toepassingen in diverse industrieën. Deze ktape van een zachte aluminium drager heeft een acryl drukgevoelige kleefstof.

Kenmerk:

Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen// Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen
Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy// Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy
Goede hoog- en lage temperatuurprestatie// Goede hoog- en lage temperatuurprestatie
Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy// Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy
Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt// Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt
UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid// UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid
Gecertificeerd door UL conform UL 746C en geclassificeerd door UL conform UL 723, klasse „L” als brandvertragend materiaal// gecertificeerd door UL conform UL 746C en geclassificeerd door UL conform UL 723, klasse „L” als brandvertragend materiaal

Tip:

Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen
Maskeren voor het chemisch afstrippen van verf
Afdichten en sluiten
Sluiten en afdichten
Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers
Splitsen van dunne folies

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen