3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 38 mm x 55 m, 0.12 mm

Artikelnummer: 7100053595
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100053595
EAN/GTIN 50051125853151
Nummer fabrikant 7100053595
L-nummer L01310 43
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Aluminium Adhesive Tape 425 kan worden gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen, waaronder warmteafscherming, warmtereflectie, afplaktape voor chemische processen en lichtbeheersing. Het is geschikt voor het maskeren, afdichten, zomen, afschermen, chemisch strippen enz.

Voordeel:

  • Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën; ideaal voor een veelvoud aan toepassingen
  • Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy
  • Goede hoog- en lage temperatuurprestatie
  • Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy
  • Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt
  • UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid
  • UL 746C-goedgekeurd en met UL 723-brandklasse L voor lage brandbaarheid

Advies:

  • Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen
  • Maskeren voor het chemisch afstrippen van verf
  • Licht weerkaatsend om het licht te versterken
  • Afdichten en sluiten
  • Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers
  • Splitsen van dunne folies

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen