3M™ Beschermende overall 4520CS, L

Artikelnummer: 7100048969
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Kleur weiß / grün
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100048969
EAN/GTIN 04046719946679
Nummer fabrikant 7100048969
L-nummer L01110 796

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Extreem licht in vergelijking met veel gecertificeerde beschermende pakken op de markt
Standaard kraag voor gebruik met ademhalingstoestellen of wanneer een kap niet gewenst is
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en bij de enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid
De tweewegritssluiting met klep is bijzonder praktisch en biedt extra bescherming.

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall 4520CS is gemaakt van het allernieuwste lichtgewicht, ademend SMMMS-materiaal. Als beschermende kleding voldoet hij aan de norm voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), Categorie III, Type 5/6.

Kenmerk:

Ademend materiaal voor minder warmtestress en de hele dag hoogwaardig draagcomfort
Zeer lichtgewicht vergeleken met veel andere op de markt verkrijgbare gecertificeerde overalls
Standaardkraag voor gebruik met adembescherming of waar een kap niet gewenst is
Gebreide mouwboorden en elastiek in de taille en enkelstukken voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
Tweerichtingsrits met stormflap voor makkelijk aan-/uittrekken en aanvullende bescherming
Antistatische behandeling conform EN 1149 tegen antistatische eigenschappen
Voldoet aan vereisten van EN 1073-2 ten aanzien van inwaartse lekkage voor bescherming tegen nucleaire deeltjes