3M™ Zachte PVC kleefband 471, geel, 1219.2mm x 33m

Artikelnummer: 7100044621
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100044621
EAN/GTIN 50051115233307
Nummer fabrikant 7100044621
L-nummer L01310 1744

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Geel
Bestand tegen veel oplosmiddelen, bestand tegen veel oplosmiddelen
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 1219.2 mm
Goede kleefsterkte ook op gelakte oppervlakken, glas en rubber

Omschrijving:

3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.

Kenmerk:

Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).
Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.
Zeer eenvoudig maskeren in nauwe bochten
Scherpe verfranden

Tip:

Markeren van rijstroken en veiligheidszones
Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing
Beschermen van onderdelen, uitrustingen of producten tegen schuren
Om werkstukken, apparatuur of producten te beschermen tegen afschuring
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken