3M™ Afplaktape 301E, Beige, 72 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100044391
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100044391
EAN/GTIN 04046719933136
Nummer fabrikant 7100044391
L-nummer L01310 976

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Handscheurbaar
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 72 mm
Hoge continue houdkracht

Omschrijving:

30E Afplaktape is een tape van dik crêpepapier voor industriële toepassingen met een goed bestendigheid tegen water.

Kenmerk:

De dikke ondersteuning vergemakkelijkt het realiseren van lijnen// Geschikt voor het drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Goede hechting, komt niet los en krult niet// Natuurlijke rubberlijm voor goede eerste aanhechting
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Ideaal voor bijsnijden, bundelen, industriële toepassingen, bevestiging, markering en bescherming op verschillende manieren
Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 100°C / 1 u// Eenvoudig en netjes los te maken van veel verwarmingssystemen na uitharding
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Verwijderbaar zonder resten achter te laten
Reinig de kleurranden
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht

Tip:

Algemene industriële afplaktoepassingen voor verf
Drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Kan worden gebruikt voor infrarood-/UV-drogen
Voor schilderwerk in de industriële sector

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.