3M™ Afplaktape Algemeen Gebruik 101E, Beige, 72 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100044325
  • Minimale bestelhoeveelheid 16 stuks
  • Stappen van de bestelling: 16 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Afdeklijst

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100044325
    EAN/GTIN 04046719937653
    Nummer fabrikant 7100044325
    L-nummer L01310 390

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Huidskleur
    Handscheurbaar
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 72 mm
    Goede hechting op vele oppervlakken

    Omschrijving:

    101E afplaktape is een gladde, veelzijdige tape van crêpepapier. Deze chamoiskleurige tape met rubberlijm en een dikte van 0,12 mm is ontworpen voor algemeen gebruik (tijdelijk vasthouden, afplakken van verf zonder afbranden, ...)

    Kenmerk:

    Betrouwbare afplaktape voor algemene lichte toepassingen// Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen
    Goede initiële hechting op zeer uiteenlopende oppervlakken// Voor gebruik binnenshuis
    Gemakkelijk beschrijfbaar voor labeling// Voor minder zware zaken
    Bedrijfstemperatuurbereik tot 30°C// Temperatuurbereik tot 30 °C
    Makkelijk beschrijfbaar voor etikettering// Ontworpen voor gebruik binnenshuis
    Goede onmiddellijke aansprakelijkheid
    Gecontroleerd rolgedrag

    Tip:

    Kortstondige algemene schildertoepassingen op kamertemperatuur
    Lichte toepassingen
    Tijdelijk bevestigen, vastmaken of vasthouden
    Voor decoratief ontwerp
    Labelmarkering