3M™ Afplaktape Hoge Performantie 501E, Beige, 72 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100042982
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100042982
EAN/GTIN 04046719933150
Nummer fabrikant 7100042982
L-nummer L01310 777

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Handscheurbaar
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 72 mm
Voldoet aan de strenge eisen van de automobielindustrie

Omschrijving:

3M™ Afplaktape Hoge Performance 501E voor hoge temperaturen is onze hoogwaardige crêpepapierafplakband met uitstekende prestaties die is ontworpen om superscherpe verflijnen te creëren in de meeste industriële verfsituaties, bij hoge temperaturen tot 300 graden gedurende 30 minuten.

Kenmerk:

Geschikt voor cyclussen met UV-uitharden en bakken, drogen in de oven, infrarode straling of hittelampen// Hoge temperatuur tape voor veeleisende industriële toepassingen
Bestand tegen hoge temperaturen voor gebruik binnenshuis// Uitstekende hechting, komt niet los en krult niet
De krachtigste maskeertape voor paperbacks// Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Past zich perfect aan onregelmatige oppervlakken aan
Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 160°C / 1 u// Maakt zeer nauwkeurige verfafwerkingen mogelijk
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Kan in één stuk worden verwijderd zonder resten achter te laten
Scherpe kleurranden
Zeer goede lak en vulstof hechting

Tip:

Kwaliteitsvol afplakken van verf in de industrie en de autonijverheid
Geschikt voor cyclussen met infrarood/UV-uitharden en bakken
Geschikt voor ovendroging, IR- en warmtelampsystemen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.