3M™ Afplaktape Hoge Performantie 501E, Beige, 1526 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100042958
  • Minimale bestelhoeveelheid 9 stuks
  • Stappen van de bestelling: 9 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100042958
EAN/GTIN 04046719932481
Nummer fabrikant 7100042958
L-nummer L01310 1706

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Handscheurbaar
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1526 mm
Voldoet aan de strenge eisen van de automobielindustrie

Omschrijving:

3M™ Afplaktape Hoge Performance 501E voor hoge temperaturen is onze hoogwaardige crêpepapierafplakband met uitstekende prestaties die is ontworpen om superscherpe verflijnen te creëren in de meeste industriële verfsituaties, bij hoge temperaturen tot 300 graden gedurende 30 minuten.

Kenmerk:

Geschikt voor cyclussen met UV-uitharden en bakken, drogen in de oven, infrarode straling of hittelampen// Hoge temperatuur tape voor veeleisende industriële toepassingen
Bestand tegen hoge temperaturen voor gebruik binnenshuis// Uitstekende hechting, komt niet los en krult niet
De krachtigste maskeertape voor paperbacks// Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Past zich perfect aan onregelmatige oppervlakken aan
Maakt zeer nauwkeurige verfafwerkingen mogelijk// Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 160°C / 1 u
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Kan in één stuk worden verwijderd zonder resten achter te laten
Scherpe kleurranden
Zeer goede lak en vulstof hechting

Tip:

Kwaliteitsvol afplakken van verf in de industrie en de autonijverheid
Geschikt voor cyclussen met infrarood/UV-uitharden en bakken
Geschikt voor ovendroging, IR- en warmtelampsystemen