Uitvoering:
Productkleur: Bruin
Handscheurbaar
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1526 mm
Geen schilferen van verfdeeltjes aan de verfrand
Omschrijving:
3M™ Afplaktape 401E is een zachte crêpepapiertape met een hoge treksterkte. Rubber kleefstof, dikte 0,170 mm. Het kan worden blootgesteld aan temperaturen tot 140° C.
Kenmerk:
Ideale combinatie van hechting en weerstand bij hoge temperaturen// Geschikt voor alle systemen met drogen in de oven, infrarode straling of hittelampen
Ideaal voor bakprocessen in de verfindustrie// Uitstekende hechting, komt niet los en krult niet
Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Kan worden blootgesteld aan temperaturen tot 140 ° C
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Scheurt niet
Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 140°C / 1 u// Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Robuuste, soepele papierdrager
Verwijderbaar zonder resten achter te laten
Scherpe kleurranden
Zeer goede hechting aan gladde oppervlakken zoals gelakte metalen
Zeer goede lak en vulstof hechting
Tip:
Hoogwaardige afplaktape voor verf voor industriële en autotoepassingen
Systemen met drogen in de oven, infrarode straling of hittelampen
Geschikt voor ovendroging, IR- en warmtelampsystemen tot 140 °C.