3M™ Afplaktape 301E, Beige, 48 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100042903
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100042903
EAN/GTIN 04046719932023
Nummer fabrikant 7100042903
L-nummer L01310 26

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Handscheurbaar
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 48 mm
Hoge continue houdkracht

Omschrijving:

30E Afplaktape is een tape van dik crêpepapier voor industriële toepassingen met een goed bestendigheid tegen water.

Kenmerk:

De dikke ondersteuning vergemakkelijkt het realiseren van lijnen// Geschikt voor het drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Goede hechting, komt niet los en krult niet// Natuurlijke rubberlijm voor goede eerste aanhechting
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Ideaal voor bijsnijden, bundelen, industriële toepassingen, bevestiging, markering en bescherming op verschillende manieren
Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 100°C / 1 u// Eenvoudig en netjes los te maken van veel verwarmingssystemen na uitharding
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Verwijderbaar zonder resten achter te laten
Reinig de kleurranden
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht

Tip:

Algemene industriële afplaktoepassingen voor verf
Drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Kan worden gebruikt voor infrarood-/UV-drogen
Voor schilderwerk in de industriële sector