Uitvoering:
Productkleur: Beige
Handscheurbaar
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 24 mm
Hoge continue houdkracht
Omschrijving:
30E Afplaktape is een tape van dik crêpepapier voor industriële toepassingen met een goed bestendigheid tegen water.
Kenmerk:
De dikke ondersteuning vergemakkelijkt het realiseren van lijnen// Geschikt voor het drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Goede hechting, komt niet los en krult niet// Natuurlijke rubberlijm voor goede eerste aanhechting
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Ideaal voor bijsnijden, bundelen, industriële toepassingen, bevestiging, markering en bescherming op verschillende manieren
Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 100°C / 1 u// Eenvoudig en netjes los te maken van veel verwarmingssystemen na uitharding
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Verwijderbaar zonder resten achter te laten
Reinig de kleurranden
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Tip:
Algemene industriële afplaktoepassingen voor verf
Drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Kan worden gebruikt voor infrarood-/UV-drogen
Voor schilderwerk in de industriële sector