Uitvoering:
Productkleur: Beige
Voorwaardelijk bestand tegen nat slijpen
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 18 mm
Goede onmiddellijke hechting
Omschrijving:
3M™ Afplaktape 2364 is van crêpepapier en voor algemene maskeertoepassingen in de industriële markt waar goede kleefkracht en hoge temperatuurbestendigheid vereist is.
Kenmerk:
Geschikt voor het drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak// Zware dikke crepe papierenrug voor goede verflijnen
Goede hechting, komt niet los en krult niet// Natuurlijke rubberlijm voor goede eerste aanhechting
Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Ideaal voor bijsnijden, bundelen, industriële toepassingen, bevestiging, markering en bescherming op verschillende manieren
Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 100°C / 1 u// Eenvoudig en netjes los te maken van veel verwarmingssystemen na uitharding
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Gladde rug
Goede verkleving
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Verwijderbaar zonder resten achter te laten
Reinig de kleurranden
Tip:
Algemene industriële afplaktoepassingen voor verf
Drogen met lucht en in de oven uitharden van verf en lak
Kan worden gebruikt voor infrarood-/UV-drogen
Voor schilderwerk in de industriële sector