Uitvoering:
Productkleur: Beige
Handscheurbaar
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 24 mm
Voldoet aan de strenge eisen van de automobielindustrie
Omschrijving:
3M™ Afplaktape Hoge Performance 501E voor hoge temperaturen is onze hoogwaardige crêpepapierafplakband met uitstekende prestaties die is ontworpen om superscherpe verflijnen te creëren in de meeste industriële verfsituaties, bij hoge temperaturen tot 300 graden gedurende 30 minuten.
Kenmerk:
Geschikt voor cyclussen met UV-uitharden en bakken, drogen in de oven, infrarode straling of hittelampen// Hoge temperatuur tape voor veeleisende industriële toepassingen
Bestand tegen hoge temperaturen voor gebruik binnenshuis// Uitstekende hechting, komt niet los en krult niet
De krachtigste maskeertape voor paperbacks// Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en vocht
De rug van crêpepapier is vervormbaar en behoudt zijn vorm in bochten// Past zich perfect aan onregelmatige oppervlakken aan
Bestand tegen gemiddeld hete bakovens tot 160°C / 1 u// Maakt zeer nauwkeurige verfafwerkingen mogelijk
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Kan in één stuk worden verwijderd zonder resten achter te laten
Scherpe kleurranden
Zeer goede lak en vulstof hechting
Tip:
Kwaliteitsvol afplakken van verf in de industrie en de autonijverheid
Geschikt voor cyclussen met infrarood/UV-uitharden en bakken
Geschikt voor ovendroging, IR- en warmtelampsystemen