3M™ Hookit™ Schijf Pad, 152 mm x 19 mm, PN70138

Artikelnummer: 7100041340
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100041340
EAN/GTIN 50051141287091
Nummer fabrikant 7100041340

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 1.43 cm
Totale breedte: 15.24 cm

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Schuurpad is ontworpen om 3M Hookit Schuur- en finishingschijven en onze Finesse-it polijstpads veilig te bevestigen aan allerlei handschuurmachines. Hij heeft een 45° taps toelopende rand om het geschuurde gedeelte eenvoudig glad te maken of te blenden.

Kenmerk:

Met 'J'-haak om een 3M™ Hookit™ schijf of een 3M™ Finesse-it™ spons veilig vast te houden
Te gebruiken met een excentrische schuurmachine, een roterende schuurmachine of een haakse slijper.
Het 3M™ Hookit™ systeem is gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te gebruiken

Tip:

Gebruik voor schuren met een excentrische schuurmachine, roterende schuurmachine of een haakse slijper
Voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondvliegende deeltjes.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen