Uitvoering:
Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Available in a variety of grades – operators can make the right choice for each unique project
Pressure sensitive adhesive provides secure attachment and removes cleanly when changing discs
Omschrijving:
Gebruik 3M™ Trizact™ Finesse-it™ filmschijf 464LA, die is voorzien van een unieke oppervlaktestructuur die schuurresten wegleidt van de schijf. Daardoor neemt de volloopkans aanzienlijk af en wordt de levensduur van de schijf verlengd. Onze 464LA schijf is verkrijgbaar in verschillende groftes.
Kenmerk:
Trizact™ schuurmateriaal dat tot wel vijf keer langer meegaat dan conventionele schuurmaterialen
Geschikt voor excentrische schuurmachines of excentrische minischuurmachines voor een polijstklare finish
Slijpmiddel op basis van siliciumcarbide met scherpe snijwerking voor een fijne finish
Verkrijgbaar in verschillende groftes, zodat gebruikers altijd het juiste schuurmateriaal kunnen kiezen voor hun unieke project
Drukgevoelige lijm zorgt voor een veilige bevestiging en kan worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven bij het vervangen van ruiten.
Tip:
Voor gebruik in de transportbranche en de automobielindustrie om vóór het oppoetsen imperfecties en oppervlaktefouten van gelakte oppervlakken te verwijderen
Voor lakvoorbereiding, oppervlaktevoorbehandeling, het herstellen van oneffenheden in blanke lak en het verwijderen van coating en corrosie