Uitvoering:
Productkleur: Wit
Gemaakt van polyurethaanschuim met open cellen en acrylaatlijm.
Totale lengte: 10 m
Totale breedte: 19 mm
Hoge onmiddellijke hechting
Omschrijving:
3M™ Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtape 4032 is onze witte, dubbelzijdige tape van polyurethaanschuim met een open celstructuur en een dikte van 0,8 mm; met papieren liner. De tape heeft een hoge afschuifsterkte en is ideaal voor het bevestigen van materiaal binnen.
Kenmerk:
Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage// Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen// Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen
Gebroken wit voor een frisse afwerking// Ideaal voor hechten, bevestigen en montage
Ideaal voor hechten, bevestigen en montage// Schuim dempt en voorkomt trillingen
Open celstructuur voor koeling// Schuim dempt en voorkomt trillingen
Geschikt voor zacht pvc// Open celstructuur voor koeling
Geschikt voor zacht pvc
Trillingsdemping// trillingsdemping
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden// Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Minder nabewerking// minder nabewerking
Snelle en eenvoudige verbindingen// snelle en eenvoudige verbindingen
Verlaging van de productiekosten// verlaging van de productiekosten
Tip:
Ophangen van spiegels
Ophangen van borden en naamplaatjes binnenshuis
Monteren van dispensers en luchtverfrissers
Voor het bevestigen van dispensers en luchtverfrissers
Monteren van elektriciteitskokers op muren
Bevestigen van draadklemmen op muren
Monteren van hoekbeschermers